日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
75541868
品番
0.5-4P NSGDT6-S-LAP
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9.8 / (内部)7
概算質量(kg/km)
81
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1