日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
¥9,598
1巻(30m)
¥24,980
1巻(50m)
¥39,980
1巻(100m)
¥75,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75541886
品番
0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
径(Φmm)
支持線被覆:3
線径(Φmm)
【接地】0.5
構成
F/UTP
ケーブル外径(Φmm)
9.8 / (内部)7
概算質量(kg/km)
92
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
支持:1.2
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1