1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)
1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
- タイプ
- 【支持線】巻付型(SSS型)
- 径(Φmm)
- 支持線被覆:3
- 線径(Φmm)
- 【接地】0.5
- 構成
- F/UTP
- ケーブル外径(Φmm)
- 9.8 / (内部)7
- 概算質量(kg/km)
- 92
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 4P
- 導体径(mm)
- 0.5(AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 支持:1.2
- カテゴリー
- Cat.6
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
LANケーブル の新着商品
カテゴリ

























