0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き) 日本製線 75541895

1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード75541895品番0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
径(Φmm)
支持線被覆:3
線径(Φmm)
【接地】0.5
構成
F/UTP
ケーブル外径(Φmm)
9.8 / (内部)7
概算質量(kg/km)
92
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
支持:1.2
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする