24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.) Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線) 日本製線 75542069

Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード75542069品番24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。

色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
23.4 / (内部)7.3
概算質量(kg/km)
395
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする