日本製線
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)
24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
¥22,980
1巻(30m)
¥62,980
1巻(50m)
¥99,980
1巻(100m)
¥199,800
1巻(300m)
¥629,800
1巻(500m)
¥999,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
75542087
品番
24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
23.4 / (内部)7.3
概算質量(kg/km)
395
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1