曜日別特売

Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
色黒
内容量1巻(300m)注文コード75542261品番26AWG-4P SD10G-S (BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル

規格
CAT6A
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
なし
色
黒
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm2])
26
シールド
F/UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする