日本製線
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
1巻(300m)
1箱
色
灰
桃
橙
水
灰
白
紫
緑
若草
茶
象牙
赤
青
黄
黒
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
75542306
品番
26AWG-4P SD10G-S (GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
規格
CAT6A
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
なし
色
灰
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
シールド
F/UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応