環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
色【外被】灰(GY)
内容量1巻(200m)注文コード75542769品番4P EM-NSGDT6-PC-B(GY)
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。
パッチコード製作に最適なケーブルです。

色
【外被】灰(GY)
ケーブル外径(Φmm)
6
概算質量(kg/km)
36
導体
撚線
対数(P)
4P
導体径(mm)
7/0.2(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする