日本製線
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【外被】橙(OR)
【外被】黒(BK)
【外被】青(BL)
【外被】茶(BR)
【外被】緑(DG)
【外被】若草(GG)
【外被】灰(GY)
【外被】象牙(IV)
【外被】橙(OR)
【外被】桃(PK)
【外被】紫(PU)
【外被】赤(RD)
【外被】白(WH)
【外被】黄(YW)
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
75542787
品番
4P EM-NSGDT6-PC-B(OR)
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。
パッチコード製作に最適なケーブルです。
色
【外被】橙(OR)
ケーブル外径(Φmm)
6
概算質量(kg/km)
36
導体
撚線
対数(P)
4P
導体径(mm)
7/0.2(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1