曜日別特売

環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
【外被】桃(PK)
内容量1巻(200m)注文コード75542796品番4P EM-NSGDT6-PC-B(PK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。
パッチコード製作に最適なケーブルです。

【外被】桃(PK)ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする