日本製線
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
桃
茶
うす水
桃
紫
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
75543058
品番
4P NSGDT6-PC-B(PK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
色
桃
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
構造
より線(撚線)
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
U/UTPケーブル
結線方式
なし
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
なし