曜日別特売

Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色紫
内容量1巻(200m)注文コード75543067品番4P NSGDT6-PC-B(PU)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。

色
紫
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
構造
より線(撚線)
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
U/UTPケーブル
結線方式
なし
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする