スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード75546597 品番CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+2 M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。

呼び寸法M20×2.5 精度OH5 食付2.5P ねじ長さ(mm)25 首下長(mm)58 シャンク径(mm)15 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理CrNコーティング ねじれ角(°)45 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎ 全長(mm)105 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 精度表記STD+2 突き出しセンタ有無

商品説明動画

ステンレススパイラルタップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする