日本製線
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2m×10本)
1セット(1m×10本)
1セット(2m×10本)
1セット(3m×10本)
1セット(5m×10本)
1セット(10m×10本)
色
【ブーツ】黒、【外被】水(SB)
【ブーツ】黒、【外被】桃(PK)
【ブーツ】黒、【外被】橙(OR)
【ブーツ】黒、【外被】水(SB)
【ブーツ】黒、【外被】灰(GY)
【ブーツ】黒、【外被】白(WH)
【ブーツ】黒、【外被】紫(PU)
【ブーツ】黒、【外被】緑(DG)
【ブーツ】黒、【外被】若草(GG)
【ブーツ】黒、【外被】茶(BR)
【ブーツ】黒、【外被】象牙(IV)
【ブーツ】黒、【外被】赤(RD)
【ブーツ】黒、【外被】青(BL)
【ブーツ】黒、【外被】黄(YW)
【ブーツ】黒、【外被】黒(BK)
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット(2m×10本)
注文コード
75546619
品番
SPG6-PC-10G-SB-2 SB 568B SCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
【ブーツ】黒、【外被】水(SB)
ケーブル長(m)
2
規格
Cat.6A
構造
より線
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
構成
SF/UTP
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
5.5
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
導体
7本
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
給電方式
PoE対応
コネクタタイプ
シールドプラグ8極8心
入数(本)
10