曜日別特売

10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(3m×10本)
色【ブーツ】黒、【外被】象牙(IV)
内容量1セット(3m×10本)注文コード75546707品番SPG6-PC-10G-SB-3 IV 568B SCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
色
【ブーツ】黒、【外被】象牙(IV)
ケーブル長(m)
3
規格
Cat.6A
構造
より線
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
構成
SF/UTP
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
5.5
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
導体
7本
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
導体サイズ(AWG[mm2])
28
給電方式
PoE対応
コネクタタイプ
シールドプラグ8極8心
入数(本)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする