日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【外被】灰(GY)
【外被】灰(GY)
【外被】水(SB)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
75546969
品番
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMR(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。
ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。
色
【外被】灰(GY)
番号
【ULファイル】E306664
ケーブル外径(Φmm)
6.5
概算質量(kg/km)
50
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.57(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1