曜日別特売
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMR(SB) 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル 日本製線 75546978

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
【外被】水(SB)
内容量1巻(305m)注文コード75546978品番UL444 0.5-4P NSGDT6-CMR(SB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。
ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。

【外被】水(SB)
番号
【ULファイル】E306664
ケーブル外径(Φmm)
6.5
概算質量(kg/km)
50
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.57(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする