OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75549004
品番
CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
溝数
3
ねじ長さ(mm)
14
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
精度
OH3
食付
2.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75549004
CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×150
08991841
CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×150
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました