画像準備中

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 注文コード75549031 品番CPM-LT-SFT 3P STD M20×1.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M20 ねじ径M20 溝数4 ねじ長さ(mm)17.5 全長L(mm)150 ねじの種類M 精度OH3 食付2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75549031 CPM-LT-SFT 3P STD M20×1.5×150 08991911 CPM-LT-SFT 3P STD M20×1.5×150 スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー) 1本 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする