曜日別特売

蛇口にひっかける収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75549315品番10311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

スロップシンクに簡単設置!引っ掛け式の収納ラック
スロップシンク周りの小物を収納できるラックです。
蛇口にひっかけるだけで簡単に設置できます。
ハンガー部はシリコーンカバー付きで、蛇口やシンクをキズつけません。
ペットケア用品の収納にも最適で、散歩後の足洗い時にも便利です。

付属品フック材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴムブラック質量(g)350耐荷重(kg)本体:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×10.6×28耐荷重(g)フック:250(静止荷重)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:19.8×6.2×9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする