山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
耐食形マノシス圧力伝送器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
0〜-500
注文コード
75551569
品番
EMTGP1A0D-500
参考基準価格(税別)
¥417,600
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(Pa)
0〜-500
測定ガス
腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)
形式
屋内防滴形
出力
2線式4〜20mA DC
測定方式
単圧式(負圧計測)
取付姿勢
水平(傾斜角±5°以内)
使用周囲温度(℃)
10〜40
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
出力信号
4〜20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
電源電圧
24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)
絶縁抵抗
端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐振動(耐久)
100m/s
2
(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)
5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s
2
(3軸方向各2h)
取付ねじサイズ
(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
質量(g)
約980
精度(%)
±2.5FS(20℃において)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10〜40℃において)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)-10
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本機は可燃性ガスの計測には対応していません。
※爆発危険区域への設置はしないでください。
※本製品は耐食性ですが、腐食性ガスの種類や濃度、使用環境によっては使用に耐えない可能性があります。必ず実使用条件での評価を行い、問題がないことを確認したうえでご使用ください。