OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75553186
品番
HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M10×1.25×150
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
全長L(mm)
150
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)