INOVA PD18W Type-C充電ポート ACアダプタ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75554089 品番3R-ACC03WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,290
ホワイト ポート数1 入力AC100V(50/60Hz)〜240(50/60Hz)0.35A 出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 寸法(mm)約44×39.1×28.3 質量(g)約51.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする