3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
3R(スリーアール)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
3R(スリーアール)の スマホ/タブレットスタンド
INOVA イノバ スマホ・タブレット用 ユニバーサルスタンド Light
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75554125
品番
3R-UST03GY
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
平面にすれば約2mmの超薄型タブレットスタンド
タブレットが傷つかないポリウレタン製
折り紙のように折り曲げて1秒組立
用途に応じて使い分けられる2通りの角度
10.5インチまでのタブレットに対応
特性
折り畳み可能、スタンド機能、角度調節
色
グレー
寸法(mm)
約249×168×2
質量(g)
約86
材質
ポリウレタン、マグネット、ファイバーグラス
対応機種
10.5インチまでのスマートフォン・タブレット端末
耐荷重(kg)
約1
角度(°)
25/60