CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の クリーンルーム用ウェア
CONDOR(山崎産業)の フード・キャップ クリーンルーム
CONDOR(山崎産業)の ディスポキャップ
衛生キャップ(未滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×10箱)
注文コード
75563198
品番
SD825-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
頭に付着したホコリや頭髪の落下防止に。
不織布製で通気性に優れています。
色
ホワイト
機能
通気性
サイズ
フリー
頭囲(cm)
約45〜65
質量(g)
4.1
材質
PP
用途
頭髪の保護、落下防止
アズワン品番
64-8924-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300