CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 防護服・保護服・特殊服
CONDOR(山崎産業)の 足カバー/脚絆
CONDOR(山崎産業)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
防護シューズカバーロング(未滅菌)フリーサイズ 10足入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10足×10箱)
注文コード
75563207
品番
SD827-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
撥水性・防水性に優れた不織布で、足元をしっかり覆い、飛沫や液体からの汚染を防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
特性
撥水性・防水性
寸法(mm)
靴底約370×高さ460
質量(g)
16
材質
PE、PP
用途
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護、作業現場や床などの汚染防止
アズワン品番
64-8924-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300