洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75564257 品番20102106(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機で洗えるラグ。表面にはフランネル素材を使用。
シルクのようななめらかなタッチで、思わずずっと触れていたくなるような心地よい肌触り。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。
短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。

寸法(cm)140×185×1 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×185×1 質量(kg)1 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム 適用畳数1.5畳 用途ラグ、カーペットとして
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※洗濯ネットをご使用の上、他のものと一緒に洗わず単独にて洗濯してください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする