洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75564327 品番20102208(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機で洗えるラグ。表面にはフランネル素材を使用。
シルクのようななめらかなタッチで、思わずずっと触れていたくなるような心地よい肌触り。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。
短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。

寸法(cm)185×185×1 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×185×1 質量(kg)1.4 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム 適用畳数2畳 用途ラグ、カーペットとして
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※洗濯ネットをご使用の上、他のものと一緒に洗わず単独にて洗濯してください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75564327 20102208(IV) 75564449 20112208(IV) 洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 1枚 5,998 税込6,598 厚いタイプ。2畳用は同じになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする