インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75565436 品番 HL-LT-B-NRT B H RH5 M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び寸法M10 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長L(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする