インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75565472 品番 HL-LT-B-NRT B H RH4 M4×0.7×100
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び寸法M4 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長L(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする