OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75565497
品番
HL-LT-B-NRT B H RH4 M6×1×100
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長L(mm)
100
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)