ホシモト
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法t(mm)
4.5
4.5
4
3.2
寸法L(mm)
100
100
90
80
75
65
質量(g)
672
672
575
532
370
347
267
121
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571345
品番
A-91-1
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
160
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
130
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
17
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
4.5
質量(g)
672
RoHS指令(10物質対応)
対応