ホシモト
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法t(mm)
4
4.5
4
3.2
寸法L(mm)
80
100
90
80
75
65
質量(g)
532
672
575
532
370
347
267
121
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571363
品番
A-91-3
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
187
寸法W2(mm)
35
寸法W3(mm)
152
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
15
寸法L(mm)
80
寸法t(mm)
4
質量(g)
532
RoHS指令(10物質対応)
対応