A-91-4 鉄製平蝶番 ホシモト 75571379

 

A-91-4 鉄製平蝶番 ホシモト 75571379
A-91-4 鉄製平蝶番 ホシモト 75571379

鉄製平蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法t(mm)4
寸法L(mm)75
質量(g)370
内容量1個注文コード75571379品番A-91-4
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法W1(mm)130寸法W2(mm)30寸法W3(mm)100寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)15寸法L(mm)75寸法t(mm)4質量(g)370RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする