B-50-2 鉄製3管蝶番 ホシモト 75571896 B-50-2 鉄製3管蝶番 ホシモト 75571896

鉄製3管蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571896 品番 B-50-2
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。

材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)94 寸法L3(mm)54 寸法L4(mm)20 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法D3(Φmm)12 寸法D4(Φmm)11 寸法T(mm)2 質量(g)95.9 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする