ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
鉄製カラー・パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573086
品番
B-90-26
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
10.1
寸法L(mm)
24
質量(g)
31.7
RoHS指令(10物質対応)
対応