ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
鉄製角カラー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573567
品番
B-91-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
42
質量(g)
52.3
RoHS指令(10物質対応)
対応