ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
鉄製角カラー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573628
品番
B-91-9
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
10.2
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
52
質量(g)
92.1
RoHS指令(10物質対応)
対応