ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
配線固定バー(シャフト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573777
品番
JB-4S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法D(Φmm)
10
質量(g)
801
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトは必要なサイズにカットしてご使用ください。
※金具は別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください)