JB-4-30-2M 配線固定バー(中間金具) ホシモト 75574163 JB-4-30-2M 配線固定バー(中間金具) ホシモト 75574163

配線固定バー(中間金具)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75574163 品番 JB-4-30-2M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119円となります。
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。

材質 表面処理三価クロメート 穴数2 寸法H(mm)30 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)10.1 寸法h(mm)7 質量(g)32 用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする