FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の その他バッグ
ガゼルシューズケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュデジカモ
注文コード
75579867
品番
G-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
色
ベージュデジカモ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
21×34×15
容量(L)
10
質量(g)
175