ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581818
品番
EA-7-18
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法W(mm)
18
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
材質
銅
質量(g)
177
寸法D(mm)
8.5
表面処理
ニッケルめっき
板厚(mm)
4
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応