ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
SUS製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583699
品番
SC-42-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
ステンレス
寸法□K(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法L2(mm)
72
板厚t(mm)
3
寸法P1(mm)
20
寸法W(mm)
25
質量(g)
64.1
RoHS指令(10物質対応)
対応