ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75583744
品番
C-42-1C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96円となります。
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法□K(mm)
10
寸法L(mm)
56
板厚t(mm)
3.2
寸法P1(mm)
20
質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応