鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75583778 品番C-42-4C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は80円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。

材質 表面処理三価クロメート 寸法□K(mm)8 寸法L(mm)46 板厚t(mm)2.3 寸法P1(mm)15 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする