ODS306U 京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ 75586126

京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75586126 品番ODS306U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。

寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70 出力5.2V DC1.5A 温度範囲(℃)【充電】5〜35 対応機種KC-S306 入力5.2V DC1.5A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする