ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
グランドハードナーPLUS(遅乾型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
危険物の数量
4000mL
注文コード
75590186
品番
149-7230-02
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の数量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種
容量(kg)
4
希釈剤
エコマルチシンナー #10〜#40 / HSエコマルチシンナー #5〜#40
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性