※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
ステンハヤウマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
2520
注文コード
75590649
品番
A10663-0134【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
ステンレス(SUS304)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
442-1701
長さ(mm)
2520
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
3.9
タイプ
片面穴
長穴(mm)
11×50