曜日別特売
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999

ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999
ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】 エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE) 75590999

エココア(一本物コアビット) M27

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)180質量(kg)3.32注文コード75590999品番ECO-180M-Ⅰ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥34,69027,980

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。

用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。全長(mm)310質量(kg)3.32タイプM27タイプ外径(Φmm)180有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43737498
2024-01-18
用途: アスファルトのコア抜き
株式会社ブラウンワークサービス業

アスファルトのコア抜きのために、210mmを購入しました。品質も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする